COSMEC - CSM6060-4050 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 50 mm
Diametro interno - 40 mm
Materiale - Altri
Spessore - 1.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 40
Confezione
50 PZ
EAN
8033648141301
Codice prodotto
CSM6060-4050
Cod. produttore
6060-4050
Produttore
DKC
Diametro esterno:
50 mm
Diametro interno:
40 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
40
Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.