pagina iniziale

COSMEC - CSM6060-3340 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G1

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060-3340 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Diametro interno - 33.2 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 1.5 mm

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648141240

Codice prodotto

CSM6060-3340

Cod. produttore

6060-3340

Produttore

DKC

Diametro esterno:

40 mm

Diametro interno:

33.2 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

1.5 mm

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

1

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.