pagina iniziale

COSMEC - CSM6060-2834 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER PG21

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060-2834 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 34.5 mm

  • Diametro interno - 28.3 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 1.5 mm

  • Adatto per filettatura PG - 21

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648141202

Codice prodotto

CSM6060-2834

Cod. produttore

6060-2834

Produttore

DKC

Diametro esterno:

34.5 mm

Diametro interno:

28.3 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

1.5 mm

Adatto per filettatura PG:

21

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.