COSMEC - CSM6060-2228 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER PG16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 29 mm
Diametro interno - 22.5 mm
Materiale - Altri
Spessore - 1.5 mm
Adatto per filettatura PG - 16
Confezione
100 PZ
EAN
8033648141165
Codice prodotto
CSM6060-2228
Cod. produttore
6060-2228
Produttore
DKC
Diametro esterno:
29 mm
Diametro interno:
22.5 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura PG:
16
Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.