pagina iniziale

COSMEC - CSM6060-2127 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G1/2 - PG13

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060-2127 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G1/2 - PG13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Diametro interno - 21 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 1.5 mm

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 0

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648141141

Codice prodotto

CSM6060-2127

Cod. produttore

6060-2127

Produttore

DKC

Diametro esterno:

27 mm

Diametro interno:

21 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

1.5 mm

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

0

Adatto per filettatura PG:

13

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.