COSMEC - CSM6060-1925 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M20 - PG11


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 26 mm
Diametro interno - 20 mm
Materiale - Altri
Spessore - 1.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 20
Confezione
100 PZ
EAN
8033648141103
Codice prodotto
CSM6060-1925
Cod. produttore
6060-1925
Produttore
DKC
Diametro esterno:
26 mm
Diametro interno:
20 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
20
Adatto per filettatura PG:
11
Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.