pagina iniziale

COSMEC - CSM6060-04 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060-04 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 124 mm

  • Diametro interno - 113 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 2.2 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 4 pollici

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648140960

Codice prodotto

CSM6060-04

Cod. produttore

6060-04

Produttore

DKC

Diametro esterno:

124 mm

Diametro interno:

113 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

2.2 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

4 pollici

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.