pagina iniziale

COSMEC - CSM6054-3421 RIDUZIONE M. G3/4 - F. PG21 TIPO B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6054-3421 RIDUZIONE M. G3/4 - F. PG21 TIPO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 21

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 3/4 di pollice

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648140397

Codice prodotto

CSM6054-3421

Cod. produttore

6054-3421

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

21

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

3/4 di pollice

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 pollice

Materiale:

Ottone

Qualità del materiale:

Altro

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.