pagina iniziale

COSMEC - CSM6054-3413 RIDUZIONE M. G3/4 - F. PG13 TIPO A

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6054-3413 RIDUZIONE M. G3/4 - F. PG13 TIPO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 13.5

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 3/4 di pollice

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648140373

Codice prodotto

CSM6054-3413

Cod. produttore

6054-3413

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

13.5

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/4 di pollice

Materiale:

Ottone

Qualità del materiale:

Altro

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.