COSMEC - CSM6054-29114 Riduzione in ottone nichelato, Maschio PG29 - Femmina GAS 1" 1/4, tipo B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Alluminio
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
5 PZ
EAN
8033648140342
Codice prodotto
CSM6054-29114
Cod. produttore
6054-29114
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Alluminio
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Filettatura interna in pollici:
1 e 1/4 pollice
Dimensione PG filettatura esterna:
29
Qualità del materiale:
Altri