COSMEC - CSM6054-1338 RIDUZIONE M. PG13 - F. G3/8 TIPO A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Alluminio
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
20 PZ
EAN
8033648140243
Codice prodotto
CSM6054-1338
Cod. produttore
6054-1338
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Alluminio
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Filettatura interna in pollici:
3/8 pollice
Dimensione PG filettatura esterna:
13
Qualità del materiale:
Altri