COSMEC - CSM6054-1334 RIDUZIONE M. PG13 - F. G3/4 TIPO B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Alluminio
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
10 PZ
EAN
8033648140236
Codice prodotto
CSM6054-1334
Cod. produttore
6054-1334
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Alluminio
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Filettatura interna in pollici:
3/4 pollice
Dimensione PG filettatura esterna:
13
Qualità del materiale:
Altri