COSMEC - CSM6054-1104 RIDUZIONE M. PG11 - F. G1/4 TIPO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Alluminio
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
20 PZ
EAN
8033648140106
Codice prodotto
CSM6054-1104
Cod. produttore
6054-1104
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Alluminio
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Filettatura interna in pollici:
1/4 pollice
Dimensione PG filettatura esterna:
11
Qualità del materiale:
Altri