pagina iniziale

COSMEC - CSM6050XX32 TAPPO INOX AISI 316L M32X1.5

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6050XX32 TAPPO INOX AISI 316L M32X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648196752

Codice prodotto

CSM6050XX32

Cod. produttore

6050XX32

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Superficie:

Non trattato

Colore:

Acciaio Inox

Privo di alogeni:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Temperatura di esercizio:

-60...150 °C

Riduttore di pressione:

no

Tappo in acciao INOX 316L filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.