pagina iniziale

COSMEC - CSM6050-40 TAPPO METALLICO M40

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6050-40 TAPPO METALLICO M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Superficie - Nichelato

  • Versione antideflagrante - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648139636

Codice prodotto

CSM6050-40

Cod. produttore

6050-40

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Superficie:

Nichelato

Versione antideflagrante:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo in ottone nichelato filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.