pagina iniziale

COSMEC - CSM6050-1 TAPPO METALLICO G1

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6050-1 TAPPO METALLICO G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Privo di alogeni -

  • Versione antideflagrante - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648139438

Codice prodotto

CSM6050-1

Cod. produttore

6050-1

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Privo di alogeni:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo in acciaio zincato filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è Gas cilindrico UNI ISO 228.