pagina iniziale

COSMEC - CSM6042-16 Collare di messa a terra per tubo diametro 16 mm / 3/8"

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6042-16 Collare di messa a terra per tubo diametro 16 mm / 3/8"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 16...16 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Sezione dei cavi da collegare - 1...16 mm²

  • Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 3/8 pollice

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 125 PZ

EAN

8033648034214

Codice prodotto

CSM6042-16

Cod. produttore

6042-16

Produttore

DKC

Campo di serraggio:

16...16 mm

Materiale:

Acciaio

Sezione dei cavi da collegare:

1...16 mm²

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

3/8 pollice

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Numero di conduttori:

1

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

3/8 pollice

Collari di messa a terra prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, impiegando cavi fino a 16 mm².