pagina iniziale

COSMEC - CSM6019-0132 RIDUZIONE M. G1 - F. M32 TIPO B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6019-0132 RIDUZIONE M. G1 - F. M32  TIPO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 32

  • Nichelato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648138493

Codice prodotto

CSM6019-0132

Cod. produttore

6019-0132

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

32

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Filettatura esterna in pollici:

1 pollice

Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.