COSMEC - CSM6018X-M081 PRESSACAVO INOX M8X1,25 3,5?5 IP68


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 3.5...5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 8
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
EAN
8033648175924
Codice prodotto
CSM6018X-M081
Cod. produttore
6018X-M081
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
3.5...5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
8
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1/8 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
11 mm
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.25 mm
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
11 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Per cavi comprovati:
no