pagina iniziale

COSMEC - CSM6018ANSLKGM9EB PRESS.OTN M90 NON ARMSGTNEPDM 62-68

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6018ANSLKGM9EB PRESS.OTN M90 NON ARMSGTNEPDM 62-68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 90

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Passo della filettatura - 2 mm

  • Lunghezza della filettatura - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648222857

Codice prodotto

CSM6018ANSLKGM9EB

Cod. produttore

6018ANSLKGM9EB

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

90

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Passo della filettatura:

2 mm

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Apertura chiave:

100 mm

Misura angolare dell'esagono:

100 mm

Per diametro cavo:

62...68 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Nichel

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-40...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Compensazione della pressione:

no

Pressacavi per cavo non armato con tenuta esterna cavo IP 66/68. Realizzati in ottone nichelato con anello di tenuta in EPDM. L’anello di tenuta blocca il cavo sul diametro esterno. Sono proposti in versione KIT, che comprende il pressacavo e la serie digommini per soddisfare il range di serraggio indicato in tabella. A richiesta posso essere forniti anche in versione singolo gommino (serraggio ridotto). Filettatura: Metrica.