COSMEC - CSM6018ADSLKGM9EB PRESS.OTN M90 ARM.DP.TEN.EPDM(62-68 70-7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 90
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648222642
Codice prodotto
CSM6018ADSLKGM9EB
Cod. produttore
6018ADSLKGM9EB
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
90
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
sì
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
sì
Apertura di chiave:
100 mm
Protezione antipiegatura:
sì
Passo della filettatura:
2 mm
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
100 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Per cavi comprovati:
sì