COSMEC - CSM6018ADSIKGM9EB PRESS.OTN M90 ARM.DP.TEN.EPDM(54-62 64-7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 90
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 2 mm
Lunghezza della filettatura - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648222635
Codice prodotto
CSM6018ADSIKGM9EB
Cod. produttore
6018ADSIKGM9EB
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
90
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
2 mm
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Apertura chiave:
100 mm
Misura angolare dell'esagono:
100 mm
Per diametro cavo:
54...62 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
sì
Colore:
Nichel
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-40...80 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Cavi armati:
sì
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no
Compensazione della pressione:
no


