pagina iniziale

COSMEC - CSM6018ADSFKGM6EB PRESS.OTN M50 ARM.DP.TEN.EPDM(24-36 31-4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6018ADSFKGM6EB PRESS.OTN M50 ARM.DP.TEN.EPDM(24-36 31-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648222574

Codice prodotto

CSM6018ADSFKGM6EB

Cod. produttore

6018ADSFKGM6EB

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Apertura chiave:

57 mm

Misura angolare dell'esagono:

55 mm

Per diametro cavo:

24...36 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Nichel

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-40...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Cavi armati:

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Compensazione della pressione:

no

Pressacavi per cavo armato con bloccaggio sotto armatura ed esterno e messa a terra dell'armatura. Realizzati in acciaio INOX con anello di tenuta in EPDM. L’anello di tenuta blocca il cavo sul diametro sotto l’armatura. Gli anelli premiarmatura/premigommino serrano e mettono a terra l’armatura del cavo. Sono proposti in versione KIT, che comprende il pressacavo e la serie di gommini per soddisfare il range di serraggio indicato in tabella. A richiesta possono essere forniti anche in versione singolo gommino (serraggio ridotto). Filettatura: Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Per ordinare il prodotto in ottone nichelato sostituire l’ultima lettera del codice(X) con la lettera(B). Per ordinare il prodotto con anello di tenuta in silicone, sostituire la penultima lettera del codice(E) con la lettera (S).