pagina iniziale

COSMEC - CSM6018ADSBKGM2EX PRESS.A4 M20 ARM.DP.TEN.EPDM(5,5-13 10-1

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6018ADSBKGM2EX PRESS.A4 M20 ARM.DP.TEN.EPDM(5,5-13 10-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648202521

Codice prodotto

CSM6018ADSBKGM2EX

Cod. produttore

6018ADSBKGM2EX

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Apertura chiave:

32 mm

Misura angolare dell'esagono:

30 mm

Per diametro cavo:

5.5...13 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Acciaio inox

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-40...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Cavi armati:

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Compensazione della pressione:

no

Pressacavi doppia tenuta per cavo armato in acciaio inox AISI 316L. Guarnizione in EPDM. Temperatura di esercizio: da -40° a +80°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).