COSMEC - CSM6018ADSBKGM2EB PRESS.OTN M20 ARM.DP.TEN.EPDM(5,5-13 10-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648222512
Codice prodotto
CSM6018ADSBKGM2EB
Cod. produttore
6018ADSBKGM2EB
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Apertura chiave:
32 mm
Misura angolare dell'esagono:
30 mm
Per diametro cavo:
5.5...13 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
sì
Colore:
Nichel
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-40...80 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Cavi armati:
sì
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no
Compensazione della pressione:
no


