COSMEC - CSM6018-P48C PRESSACAVO POLIAMM.PG48 34-43 IP68 GHIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Lunghezza della filettatura - 8.5 mm
Apertura chiave - 66 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8033648138462
Codice prodotto
CSM6018-P48C
Cod. produttore
6018-P48C
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
48
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Lunghezza della filettatura:
8.5 mm
Apertura chiave:
66 mm
Misura angolare dell'esagono:
66 mm
Per diametro cavo:
34...43 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7001
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-30...90 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no
Compensazione della pressione:
no


