pagina iniziale

COSMEC - CSM6018-P21 PRESSACAVO POLIAMM.PG21 12-18 IP68

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6018-P21 PRESSACAVO POLIAMM.PG21 12-18 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 12...18 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648138295

Codice prodotto

CSM6018-P21

Cod. produttore

6018-P21

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

12...18 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7011

Pressacavi IP68 completo di controdado prodotti in poliammide, colore grigio RAL7035. Sono costituiti da un corpo provvisto di lamelle elastiche che, sotto l'azione di un dado di serraggio, si chiudono concentricamente agendo in modo uniforme sul gomminodi tenuta in NBR, garantendo una tenuta stagna IP68 ed un'efficace tenuta allo strappo. Il dado di serraggio presenta delle dentellature interne che, interferendo con le lamelle, rendono impossibile l'allentamento accidentale. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli olii e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è PG secondo DIN 40430.