pagina iniziale

COSMEC - CSM6018-42 PRESSACAVO METALLICO PG42 39-41 IP54

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6018-42 PRESSACAVO METALLICO PG42  39-41 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 57 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648138011

Codice prodotto

CSM6018-42

Cod. produttore

6018-42

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

57 mm

Misura angolare dell'esagono:

54 mm

Per diametro cavo:

39...41 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Antiurto:

Colore:

Nichel

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Compensazione della pressione:

no

Pressacavi IP 54 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Sono composti da un corpo al cui interno alloggia un gommino in neoprene che si deforma sotto l'azione di un dado di serraggio garantendo una tenuta stagna IP54 e una buona tenuta allo strappo. Le guarnizioni sono resistenti all’invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è PG secondo DIN 40430.