pagina iniziale

COSMEC - CSM6018-29 PRESSACAVO METALLICO PG29 24-26 IP54

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6018-29 PRESSACAVO METALLICO PG29  24-26 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648137960

Codice prodotto

CSM6018-29

Cod. produttore

6018-29

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/8 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

40 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

37 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Per cavi comprovati:

no

Pressacavi IP 54 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Sono composti da un corpo al cui interno alloggia un gommino in neoprene che si deforma sotto l'azione di un dado di serraggio garantendo una tenuta stagna IP54 e una buona tenuta allo strappo. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è metrica.