COSMEC - CSM6018-13 PRESSACAVO METALLICO PG13 10-12 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Lunghezza della filettatura - 6.5 mm
Apertura chiave - 22 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8033648137892
Codice prodotto
CSM6018-13
Cod. produttore
6018-13
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13.5
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Apertura chiave:
22 mm
Misura angolare dell'esagono:
20 mm
Per diametro cavo:
10...12 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Antiurto:
sì
Colore:
Nichel
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-20...70 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no
Compensazione della pressione:
no


