COSMEC - CSM6018-12 PRESSACAVO METALLICO G? 10-12 IP54


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 7 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8033648137885
Codice prodotto
CSM6018-12
Cod. produttore
6018-12
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1/2 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
22 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
20 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Per cavi comprovati:
no