COSMEC - CSM6016-6340 RIDUZIONE M. M63 - F. M40 TIPO A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica interna - 40
Dimensioni filettatura metrica esterna - 63
Confezione
1 PZ
EAN
8033648137656
Codice prodotto
CSM6016-6340
Cod. produttore
6016-6340
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica interna:
40
Dimensioni filettatura metrica esterna:
63
Nichelato:
sì