COSMEC - CSM6016-4020 RIDUZIONE M. M40 - F. M20 TIPO A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica interna - 20
Dimensioni filettatura metrica esterna - 40
Confezione
1 PZ
EAN
8033648137601
Codice prodotto
CSM6016-4020
Cod. produttore
6016-4020
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica interna:
20
Dimensioni filettatura metrica esterna:
40
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no