COSMEC - CSM6016-2025 RIDUZIONE M. M20 - F. M25 TIPO B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica interna - 25
Dimensioni filettatura metrica esterna - 20
Confezione
1 PZ
EAN
8033648154998
Codice prodotto
CSM6016-2025
Cod. produttore
6016-2025
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica interna:
25
Dimensioni filettatura metrica esterna:
20
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no