pagina iniziale

COSMEC - CSM6015-20 RACC.MET. F.FISSA M20 T.FLESS.16

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6015-20 RACC.MET. F.FISSA M20 T.FLESS.16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648137410

Codice prodotto

CSM6015-20

Cod. produttore

6015-20

Produttore

DKC

Diametro nominale:

16 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

15.5 mm

Diametro esterno massimo:

23 mm

Lunghezza della filettatura:

14.5 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordo femmina fisso per tubi flessibili. Prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alla avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Raccordi di giunzione necessari a collegare i tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi metallici flessibili e pieghevoli. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Filettatura GAS cilindrico UNI ISO 228. * A richiesta per quantitativi minimi.