COSMEC - CSM6014-40 RACC.MET. M.FISSO G11/2 T.FLESS.40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 65...67
Dimensione della filettatura - Altri
Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8033648273538
Codice prodotto
CSM6014-40
Cod. produttore
6014-40
Produttore
DKC
Diametro nominale:
40 mm
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
65...67
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
38 mm
Diametro esterno massimo:
61 mm
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no