pagina iniziale

COSMEC - CSM6014-25A RACC.MET. M.FISSO M25 T.FLESS.22

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6014-25A RACC.MET. M.FISSO M25 T.FLESS.22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20.5 mm

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 65...67

  • Dimensione della filettatura - Altri

  • Dimensione nominale in pollici - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648220365

Codice prodotto

CSM6014-25A

Cod. produttore

6014-25A

Produttore

DKC

Diametro nominale:

20.5 mm

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

65...67

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

18 mm

Diametro esterno massimo:

37 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Raccordi maschio girevole realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).