COSMEC - CSM6014-20A RACC.MET. M.FISSO M20 T.FLESS.16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15.5 mm
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 65...67
Dimensione della filettatura - Altri
Dimensione nominale in pollici - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033648022778
Codice prodotto
CSM6014-20A
Cod. produttore
6014-20A
Produttore
DKC
Diametro nominale:
15.5 mm
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
65...67
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
13.8 mm
Diametro esterno massimo:
30 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no