COSMEC - CSM6013-25L CURVA 90? ACCIAIO ZINCATO D25X1,2MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Superficie - Zincato a caldo
Modello - A innesto
Con manicotto - no
Diametro - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648136383
Codice prodotto
CSM6013-25L
Cod. produttore
6013-25L
Produttore
DKC
Materiale:
Metallo
Superficie:
Zincato a caldo
Modello:
A innesto
Con manicotto:
no
Diametro:
25 mm
Qualità del materiale:
Acciaio
Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 304 cod. 6700. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.