pagina iniziale

COSMEC - CSM6008-50L3 TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINC. D50X1,2X3000MM

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6008-50L3 TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINC. D50X1,2X3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Temperatura di esercizio - -25...150 °C

Confezione

  • 15 M

EAN

8033648135997

Codice prodotto

CSM6008-50L3

Cod. produttore

6008-50L3

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

50 mm

Temperatura di esercizio:

-25...150 °C

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009), con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli dei Marchi di Qualità IMQ e VDE. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l’assenza di asperità taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). Lunghezza tubo: 4000 mm (0 / -50 mm).