pagina iniziale

COSMEC - CSM6006N-50B GHIERA IN PA M50 GRIGIA

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006N-50B GHIERA IN PA M50 GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648135690

Codice prodotto

CSM6006N-50B

Cod. produttore

6006N-50B

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Privo di alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Ghiera prodotta in poliammide. Colore nero. Filettatura metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423