COSMEC - CSM6006DUO-16N GHIERE GMK-DUO-M, M16X1,5 NERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
8033648232054
Codice prodotto
CSM6006DUO-16N
Cod. produttore
6006DUO-16N
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no
Altezza:
10 mm