COSMEC - CSM6006-21 GHIERA METALLICA PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Passo della filettatura - 1.588 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8033648135089
Codice prodotto
CSM6006-21
Cod. produttore
6006-21
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Passo della filettatura:
1.588 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Nichel
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no


