COSMEC - CSM6006-13 GHIERA METALLICA PG13


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.411 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648049614
Codice prodotto
CSM6006-13
Cod. produttore
6006-13
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.411 mm
Superficie:
Nichelato
Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228