COSMEC - CSM6006-11 GHIERA METALLICA PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11
Passo della filettatura - 1.411 mm
Altezza - 3 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
8033648134976
Codice prodotto
CSM6006-11
Cod. produttore
6006-11
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
11
Passo della filettatura:
1.411 mm
Altezza:
3 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Nichel
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no


