pagina iniziale

COSMEC - CSM6006-04 GHIERA IN ALLUMINIO G4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006-04 GHIERA IN ALLUMINIO G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 4 pollici

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648049522

Codice prodotto

CSM6006-04

Cod. produttore

6006-04

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

4 pollici

Superficie:

Nichelato

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.