pagina iniziale

COSMEC - CSM6004-3804 RIDUZIONE M. G3/8 - F. G1/4 TIPO A ZN.

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6004-3804 RIDUZIONE M. G3/8 - F. G1/4  TIPO A  ZN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648134716

Codice prodotto

CSM6004-3804

Cod. produttore

6004-3804

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Filettatura esterna in pollici:

3/8 pollice

Filettatura interna in pollici:

1/4 pollice

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in acciaio zincato, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.