pagina iniziale

COSMEC - CSM6004-2112 Riduzione Maschio in ottone nichelato, GAS 2" - Femmina GAS 1" 1/2, tipo A

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6004-2112 Riduzione Maschio in ottone nichelato, GAS 2" - Femmina GAS 1" 1/2, tipo A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Acciaio

  • Nichelato - no

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648134624

Codice prodotto

CSM6004-2112

Cod. produttore

6004-2112

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Acciaio

Nichelato:

no

Antideflagrante:

no

Filettatura esterna in pollici:

2 pollici

Filettatura interna in pollici:

1 e 1/2 pollice

Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.