COSMEC - CSM5112-4850N67 RAC.FEM. DIRITTO M50 AD54,5 IP68 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/2 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8033648190842
Codice prodotto
CSM5112-4850N67
Cod. produttore
5112-4850N67
Produttore
DKC
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri
Diametro interno minimo:
48 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì