COSMEC - CSM5112-1216N RAC.FEM. DIRITTO M16 AD15,8 IP66 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice
Confezione
50 PZ
EAN
8033648190620
Codice prodotto
CSM5112-1216N
Cod. produttore
5112-1216N
Produttore
DKC
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
39 mm
Altezza complessiva:
21 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri
Diametro interno minimo:
12 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì